Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-215-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     215-6
EAN/GTIN:
     9003399102134
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v

PC ELECTRIC 215-6 - CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/grau

  • CEE-Kupplung "SHARK" mit Schraubklemmen
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8,0 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 180 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,61*
1 Tag
38
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,63*
4 Tage
64
1
€ 9,70*
ab € 3,30*
€ 4,67*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 4,97*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 452,93*
Zubehör
PCE
13398
ab € 113,87*
Zubehör
PCE
133850
ab € 215,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.