Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in grau/blau
PC ELECTRIC CEE-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in grau/blau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-0132-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     0132-6tt
EAN/GTIN:
     9003399590191
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v

PC ELECTRIC 0132-6TT - CEE-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in grau/blau

  • CEE-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 230V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67
  • Leitung flexibel: 1 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6 - 15 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 132 g
  • Farbe: Grau/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.