Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
PANASONIC PT-MZ682 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-PT-MZ682BEJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ682BEJ
EAN/GTIN:
     5025232964055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

PANASONIC PT-MZ682BEJ - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 6.500 Lumen | Digital Link | Lens Shift | incl. Objektiv 1.61 - 2.76:1) – in anthrazit

PANASONIC PT-MZ882-Serie
Revitalisierung von Nachhaltigkeit und Imagequalität in Klassenzimmern und am Arbeitsplatz.

KEY-FEATURES:

  • Laser LCD-Projektor mit 6.500 Lumen und WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200)
  • Umweltbewusstes Design mit recycelten Materialien
  • Hell und scharf für eine angenehme Sicht
  • Ein optimierter Workflow und eine effiziente UX
  • Kompaktes, leichtes Gehäuse mit ultraleisem Betrieb (27 dB im Eco-Mode)
  • Hohe Nachhaltigkeit dank geringerem Stromverbrauch und waschbarem Eco-Filter

HIGHLIGHTS:

  • LCD-Installationsprojektor
  • Solid Shine Laser-Technologie
  • WUXGA (1.920 x 1.200) Auflösung und 16:10 Seitenverhältnis
  • 6.500 ANSI Lumen Helligkeit und 3.000.000:1 dynamisch Kontrast
  • Lieferumfang incl. Wechselobjektiv 1.61 - 2.76:1 (F = 1.7-2.3 | F = 26.8-45.5 mm)
  • 1,02 - 10,16m (40-400 Zoll) sichtbare Bildfläche (Diagonale)
  • Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Stunden (normaler Modus) & 24.000 Stunden (Eco-Modus)
  • 3x HDMI-IN (4K/60p / HDCP2.3 / Deep Color / CEC)
  • 2x D-SUB HD 15-pin (female) | 2x D-SUB 9-pin (female / RS-232C kompatibel) | 1x D-SUB 9-Pin (male)
  • M3 Stereo Mini-Jack Audio In/Out | 1x USB Typ-A | 1x RJ-45 LAN (10Base-T / 100Base-TX / PJLink kompatibel)
  • 1x RJ-45 LAN für Netzwerk & Digital Link (HDCP2.3 / 4K/60p Signaleingang / 10Base-T / 100Base-TX / PJLink / Art-Net)
  • Lens Shift | Daylight View Basic | 360-Grad-Installation
  • Betriebsgeräusch: ca. 33 dB (Normal & Eco-Modus) & 27 dB (Quiet-Modus)
  • Maße (BxHxT): 561 x 224 x 439 mm (mit Objektiv)
  • Gewicht: ca. 18,60 kg (mit Objektiv)
  • Farbe: Anthrazit

Umweltbewusstes Design mit recycelten Materialien
Arbeiten Sie effizient mit der leichten und kompakten Panasonic MZ882-Serie. Die Hauptprojektor-Einheit besteht zu etwa 10% aus recycelten Kunststoffen, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird, während die verfeinerte optische Engine die Helligkeit gegenüber der MZ880-Serie erhöht, ohne den Verbrauch zu erhöhen. Die Effizienz des PT-MZ682 von 18,1 lm/Watt stellt eine Verbesserung von 8,4% gegenüber dem Vorgängermodell PT-MZ680 dar.
Der ECO-Filter kann zweimal gewaschen und wiederverwendet werden, und die Wartung der Lichtquelle und des Filters wird nach ca. 20.000 Stunden empfohlen.

Hell und scharf für angenehme Sicht
Genießen Sie eine optimale Helligkeit und Farbbalance für eine effektive Kommunikation in gut beleuchteten Klassenzimmern und Arbeitsplätzen. Das hohe dynamische Kontrastverhältnis von bis zu 3.000.000:1 verbessert nicht nur die Lesbarkeit von Dokumenten, sondern verleiht immersiven Inhalten in Edutainment-Räumen mehr Wirkung. Mit dem Detail Clarity Processor 4 und Daylight View Basic liefert die MZ882-Serie auf effiziente Weise scharfe, klare und dimensionale Bilder, um die Zuschauer tief in Ihre Präsentation einzubeziehen.

Ein optimierter Workflow und eine effiziente UX
Der leise Betrieb mit 27 dB (Eco-Mode) begrenzt Ablenkungen und sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter auf die Präsentation konzentrieren können. Die Unterstützung für Breitbild-Seitenverhältnisse von 21:9 eignet sich für immersive Konferenzlayouts. Eine neue Funktion zur Haltungserkennung und optionale aktive Objektive vereinfachen die Installation, während drei 4K-Signal-8- und CEC-kompatible HDMITM-Eingänge die Konnektivität bequem erweitern. Die MZ882-Serie arbeitet mit dem drahtlosen Präsentationssystem PressIT zusammen, mit dem Benutzer Inhalte auf Knopfdruck teilen können.

Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, panasonic lcd projektor, lcd-projektor, panasonic lcd-projektor, Laser-Beamer, Anthrazit, incl. Wechselobjektiv (1,61 - 2,76:1), Lens Shift, Digital Link, 6.500 Lumen, WUXGA (1.920 x 1.200) Auflösung, Solid Shine Laser-Technologie, LCD-Installationsprojektor, Laser-Projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.061,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.232,00*
€ 5.036,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.198,02*
€ 4.995,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.101,86*
€ 4.881,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.061,90*
€ 4.833,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.