Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC IDX-IA70AXLR - Universal Stromnetzteil (70 Watt | 14.3V - 15.8V | 4,8A | 4-Pin | incl. 3,00m XLR-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC IDX-IA70AXLR - Universal Stromnetzteil (70 Watt | 14.3V - 15.8V | 4,8A | 4-Pin | incl. 3,00m XLR-Kabel)
PANASONIC IDX-IA70AXLR - Universal Stromnetzteil (70 Watt | 14.3V - 15.8V | 4,8A | 4-Pin | incl. 3,00m XLR-Kabel)
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-IDX-IA70AXLR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     IDX-IA70AXLR
EAN/GTIN:
     4010869289771
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 3m
xlr kabel

PANASONIC IDX-IA70AXLR - Universal Stromnetzteil (70 Watt | 14.3V - 15.8V | 4,8A | 4-Pin | incl. 3,00m XLR-Kabel)

Geeignet für nachfolgende Modelle: AW-UE150 | AW-UE160 | AW-RP150 | AW-RP120 | AW-HR140 | AK-UB300 und allen Produkten mit einem 12V / 4-Pin Stromanschluss

  • Universal AC100~240V Eingang für weltweiten Betrieb
  • Leichtes und robustes Metallgehäuse mit Tragegriff
  • Lieferumfang: Netzteil | EU- & UK-Netzkabel | IDX CA-4XLR XLR-Kabel 3,00m
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Automatischer Überlastschutz
  • Einstellbar 14.3V bis 15.8V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.640000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.