Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AW-UR100GJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UR100GJ
EAN/GTIN:
     4010869315128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+ | NDI|HX | PoE++ | IP65) - in silber

Die PANASONIC AW-UR100 ist eine 4K PTZ-Kamera für Outdoor-Umgebungen, die hochpräzise Bilder in 4K/60p aufnimmt, unterstützt von D.I.S.S (Dynamic Image Stabilizing System)

Jetzt können Sie Bildaufnahmen aus der Ferne in allen Arten von Outdoor-Umgebungen erfassen.
Das Anschauen von Live-Übertragungen von Sportarten und Live-Auftritten im Freien durch gestreamtes Video ist zu einer beliebten Form der Unterhaltung geworden. Da die Verwendung von Video für eine Vielzahl von verschiedenen Geschäftsaktivitäten und das tägliche Leben üblich geworden ist, wird die Fähigkeit, Videos mit begrenzten Ressourcen zu produzieren und zu nutzen, immer wichtiger.

Die AW-UR100 ist eine 4K-PTZ-Kamera, die hochpräzise Bilder in 4K/60p aufnimmt, unterstützt von D.I.S.S (Dynamic Image Stabilizing System). Es ist langlebig genug, um schwierige Außenumgebungen für das Vor-Ort-Management wie in Flughäfen und Lagerhallen in Küstenregionen, auf Schiffen sowie für Live-Übertragungen bei schweren Schneestürmen oder Taifunen standzuhalten. Eine breite Auswahl an Protokollen und I/Fs ermöglicht einen flexiblen und effizienten Systemaufbau und reduziert das Risiko von Fehlaufnahmen und Fehlern, was Videoproduzenten Sicherheit gibt.

HIGHLIGHTS:

  • Die branchenweit erste IP65-konforme, für den Außenbereich geeignete integrierte Remote-Kamera für 4K/60p-Aufnahmen
  • 1/2,5-Typ 4K-CMOS-Bildsensor (ca. 8,29 Megapixel)
  • 74.1° Weitwinkelobjektiv (F1.8 - F4.0) mit 24x optischen & 10x digitalen Zoom
  • Zweistufige Schwingungskorrektur mit O.I.S. und E.I.S. für eine stabile Bildaufnahme
  • Ausgestattet mit drei Arten von Bildstabilisierungssystemen: O.I.S + E.I.S + D.I.S.S
  • Die Schwenk- und Neigefunktion hat eine verbesserte Reaktionsfähigkeit
  • Sonderfunktionen: Intelligent | Dunstreduzierung | Nachtmodus
  • 4K Ausgabeformate: 2.160/59.94p | 2.160/50p | 2.160/29.97p (native) | 2.160/25p (native) | 2.160/24p (native) | 2.160/23.98p (native)
  • HD Ausgabeformate: 1.080/59.94p | 1.080/50p | 1.080/29.97p (native) | 1.080/29.97PsF | 1.080/25p (native) | 1.080/25PsF | 1.080/23.98p over 59.94i | 1.080/24p (native) | 1.080/23.98p (native), 1.080/23.98PsF | 1.080/59.94i | 1.080/50i | 720/59.94p | 720/50p
  • Hermetisch abgedichtet und mit einem Entfroster für extrem kalte Umgebungen (bis -15° Celsius) ausgestattet
  • Kompatibel mit den vorhandenen Panasonic Remote-Steuerungseinheiten (AW-RP60GJ & AW-RP150GJ)
  • Integrierer Scheibenwischer, der das Objektiv auch bei schwierigen Wetterbedingungen klar hält
  • LAN (RJ-45) Anschluss für IP-Steuerung & IP-Streaming
  • Videoausgänge: 12G-SDI (SMPTE2082-1 | SMPTE424M | SMPTE292M | 75 Ohm) + 3G-SDI (SMPTE424M | SMPTE292M | 75 Ohm) + SFP+ Glasfaser
  • Eingebaute Image Cropping Funktion und ND-Filter (Clear | 1/8 | 1/16 | 1/64
  • Unterstützung von IP-Protokollen wie NDI, SRT, RTMP, FreeD
  • Robust um alle Arten von Outdoor-Umgebungen standzuhalten
  • Wasserdichte & staubdichte Prüfung (Schutzklasse IP65)
  • PoE++ Unterstützung (EEE802.3bt Standard | DC 42 - 57V)
  • Unterstützt UHD- und HD-Parallelaufnahmen
  • Farbe: Silber (Salzbeständige Farbe)

IP-Streaming

  • JPEG(MJPEG) & H.264: 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720 | 640 x 360 | 320 x 180
  • H.265: 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720 | 640 x 360
  • High Bandwidth NDI: 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720
  • NDI|HX Version 2: 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720

Hochpräzise Bilderfassung, die keine entscheidenden Augenblicke verpasst
Wenn Sie Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln in großen Stadien, Musikfestivals und anderen großen Veranstaltungsorten erfassen, können Sie nicht vorhersagen, wo oder aus welchem Winkel Sie die Möglichkeit haben, kritisch wichtige Szenen einzufangen. Ausgestattet mit einem Weitwinkelobjektiv und 4K/60p kann die AW-UR100 große Aufnahmebereiche abdecken und hochauflösende Videos aufnehmen, selbst wenn sie digital zoomt. D.I.S.S reduziert das Risiko von verwackelten Bildern. Mit der Möglichkeit, hochauflösende Aufnahmen an einer Vielzahl von Orten zu erfassen, verpassen Sie keine kritischen Szenen oder Highlights der Veranstaltung.

Die branchenweit erste IP65-konforme, für den Außenbereich geeignete integrierte Remote-Kamera für 4K/60p-Aufnahmen
AW-UR100 verfügt über 4K mit etwa viermal mehr Pixeln als FHD (Full High Definition). Sie unterstützt auch Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde (4K/60p). Selbst bewegungsintensive Szenen können ohne Bildverluste aufgenommen werden, wodurch ein natürliches, flüssiges Bild in hoher Auflösung mit hochwertigen Farben entsteht.

24-fach optischer Zoom und 74,1° horizontale Weitwinkelaufnahmen
Mit dem 24-fach optischen Zoomobjektiv können Sie in großen Veranstaltungsorten sowohl aus der Vogelperspektive als auch Nahaufnahmen von schwer zugänglichen Personen wie Sportlern und Darstellern auf der Bühne aufnehmen. Darüber hinaus können Sie mit der horizontalen Weitwinkelfunktion von 74,1° für weite Aufnahmebereiche eine Vielzahl von Szenen nur mit dieser Kamera aufnehmen.

Ausgestattet mit drei Arten von Bildstabilisierungssystemen: O.I.S + E.I.S + D.I.S.S (Dynamisches Bildstabilisierungssystem)
Eine Herausforderung für PTZ-Kameras im Außenbereich, die z. B. die an einem hohen Mast oder an der Decke montiert sind, sind niederfrequente Schwingung der großen Amplitude durch den Wind. Um dieses Problem zu umgehen, ist die AW-UR100 mit drei Arten von Bildstabilisierungssystemen ausgestattet optische Bildstabilisierung (O.I.S), elektronische Bildstabilisierung (E.I.S) und Pan/Tilt-Bildstabilisierung (D.I.S.S. oder Dynamic Image Stabilizing System). Die Schwenk-/Neigefunktion hat eine verbesserte Reaktionsfähigkeit und ermöglicht eine reibungslose Drehung der Kamera, um das Zittern durch äußere Störungen zu minimieren. Darüber hinaus sorgt die zweistufige Schwingungskorrektur mit O.I.S. und E.I.S. für eine stabile Bildaufnahme unabhängig von der Installationsumgebung.

Zuschnitt- (+Zoom) Funktion
Die AW-UR100 kann Aufnahmen in 4K ausgeben und gleichzeitig zugeschnittene Aufnahmen aus Teilen des Videos erstellen. Sie können bis zu drei verschiedene Positionen für das Zuschneiden angeben. Die AW-UR100 kann einfach über die dezentrale Kamerasteuerung AW-RP60GJ & AW-RP150GJ oder über einen PC aufgerufen und bedient werden. Darüber hinaus können Sie zugeschnittene Bilder mit der Zuschneide-Zoom-Funktion bis zu fünfmal vergrößern.

Langlebigkeit für kontinuierliche aufnahmen auch in schwierigen Umgebungen
Die AW-UR100 kann Umgebungen standhalten, die anfällig für Salzschäden sind, wie z. B. Bildaufnahmen für Nachrichtenaufnahmen an Flughäfen, Live-Übertragungen in Lagerhallen in Küstenregionen oder Videoaufnahmen auf großen Schiffen. Sie eignet sich auch für Live-Übertragungen von Orten, die von Regen, Wind, Schnee oder UV-Strahlen betroffen sein können.

Die Kamera ist auch hermetisch abgedichtet, um gelben und fliegenden Sand abzuweisen. Die AW-UR100 ist außerdem mit einem Entfroster ausgestattet, um die Ansammlung von Frost, Eis und Kondenswasser auch in extrem kalten Umgebungen (-15 °C) zu verhindern. Sie verfügt auch über einen Scheibenwischer, der das Objektiv auch bei schwierigen Wetterbedingungen klar hält. Während die AW-UR100 die Aufnahmeleistung verbessert, behält sie die Haltbarkeit bei, die beim AW-HR140 anerkannt wurde, und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bildaufnahme in extremen Umgebungen, in denen Kamerateams nur schwer arbeiten können.

Sechs strenge Haltbarkeitstests bestanden
Die folgenden sechs verschiedenen Verifizierungstests wurden durchgeführt, um die Robustheit zu erzielen, die für Außenkameras unerlässlich ist.

Salzwasser-Sprühtest
Die Gehäuse werden mit einer Natriumchlorid-Lösung (NaCl) aus einem Salzwasser-Sprühtester besprüht, um die Korrosionsbeständigkeit des rostbeständigen Lacks zu bewerten. Robuste, salzbeständige Beschichtung: Schützt das in den Gehäusen verwendete Metall vor Rost.

Sonnenwetter-Test
Regen wird in regelmäßigen Abständen simuliert, während das Gerät 46 Tage lang ultravioletten Strahlen ausgesetzt wird, um die Witterungsbeständigkeit von Harzen und die Auswirkungen von ultravioletten Strahlen auf feuchtigkeitsbeständige Beschichtungen zu bewerten. Hochbelastbare, salzschädigende Beschichtungen schützen Harze, die in Gehäusen verwendet werden, vor ultravioletten Strahlen und Feuchtigkeit

Wasserdichte & staubdichte Prüfung (Schutzklasse IP65)
Staub- und Wasserdichtigkeit werden getestet, um sicherzustellen, dass "kein Staub in das Gerät eindringt" und "das Gerät nicht durch Wasserstrahlen aus Düsen aus allen Richtungen beeinträchtigt wird". Sie können den AW-UR100 im Freien bei Regen und an Orten mit umherfliegendem Sand und Staub verwenden.

Staubdichtigkeitstest: Das Gehäuse ist unter Druck ständig an Staub ausgesetzt.

Wasserdichtigkeitstest: Das Gehäuse wird kontinuierlich mit Wasserstrahlen aus allen Richtungen besprüht.

CASS-Test
Das Gehäuse befindet sich in einer Testumgebung, in der eine Lösung aus Essigsäure, Natriumchlorid (NaCl) und Kupferchlorid (CuCl2) vom CASS besprüht wird, um die Korrosionsbeständigkeit in der rostbeständigen Beschichtung zu bewerten.

Windkanal-Test
Die gesamte Leistung wird auch in Umgebungen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 15 m/s durch einen Test garantiert, der die Haltbarkeit des Gehäuses bestätigt. Die Kamera behält auch bei Windgeschwindigkeiten von 50 m/sec die Grundleistung bei, ohne beschädigt zu werden.

Seismische Schwingungen
Die Anfälligkeit und Haltbarkeit für die Untersuchung von Schwingungspunkten wird getestet. Die Vibrationsfestigkeit wird anhand von simulierten Erdbebenwellen bewertet, die auf Daten des Großen Hanshin-Awaji-Erdbebens, des Tohoku-Erdbebens und des Tsunamis 2011 und anderer regionaler Erdbeben basieren.

Ausgestattet mit einem Entfroster (-15°C)
Ein Entfroster verhindert die Ansammlung von Frost, Eis und Kondenswasser, selbst in extrem kalten Umgebungen von bis zu -15 °C, indem er die Kamera erwärmt. Der Schnee schmilzt ab und die Sicht bleibt erhalten, selbst wenn Schnee auf die Glasoberfläche des Objektivs fällt, wodurch das Risiko von Fehlaufnahmen verringert wird.

Ausgestattet mit einem Scheibenwischer am Objektiv
Das Objektiv wird auch in rauen Umgebungen mit einem Scheibenwischer klar gehalten. Durch Anschließen der Steuereinheit der Scheibenwischereinheit an die Steuereinheit einer herkömmlichen Scheibenwaschanlage können sowohl der Scheibenwischer als auch die Wischanlage über das Steuergerät bedient werden (AW-RP150GJ & AW-RP60GJ).

Flexibilität im Systemaufbau

Als Antwort auf die vielfältigen Anforderungen bei Videoaufnahmen im Freien ist die AW-UR100 mit Videoübertragungs-I/F-Optionen ausgestattet, die die wichtigsten Basisbandübertragungen wie 3G-SDI, 12G-SDI, Glasfaser usw. unterstützen können. Sie unterstützt auch verschiedene IP-Protokolle wie NDI und SRT. Sie lässt sich flexibel an verschiedene Aufnahmeumgebungen und bestehende Videoproduktionssysteme anpassen und kann in einer Vielzahl von Installationsumgebungen und für die Zwecke der Bildaufnahme, -bearbeitung und -verteilung eingesetzt werden. Die AW-UR100 hilft Ihnen, die Welt der Nutzung und des Ausdrucks für die Aufnahme von Bildern im Freien zu erweitern.

Verschiedene I/F und unterstützte Protokolle
Die AW-UR100 ist eine wichtige Weiterentwicklung des AW-HR140, die mit zwei 3G-SDI-Anschlüssen und mit Videoübertragungs-I/F-Optionen ausgestattet ist und die wichtigsten Basisbandübertragungen wie 3G-SDI, 12G-SDI und Glasfaser unterstützt. 12G-SDI-Ports können auch für 3G-SDI verwendet werden. Da es die wichtigsten IP-Übertragungen wie NDI, SRT und RTMP unterstützt, können Sie die AW-UR100 in Ihrer bestehenden Systemumgebung einsetzen.

Kompatibel mit FreeD für den Einsatz von AR/VR-Systemen
Sie können die AW-UR100 mit AR/VR-Systemen verbinden, die FreeD-kompatible Befehle ausgeben. Durch die Ausgabe von Tracking-Daten von Kameras (Pan/Tilt/Zoom/Fokus/Blende) in Verbindung mit Synchronisationssignalen können Sie Ihr System ganz einfach ohne Encoder aufbauen.

Verschiedene Szenen, in denen die AW-UR100 eingesetzt werden kann

Im Folgenden finden Sie eine Liste verschiedener Szenen, in denen die Funktionen und die Leistung des AW-UR100 genutzt werden können.

Übertragung, Streaming und Verteilung von Sportveranstaltungen, Pferderennen usw.
Die 4K/60p-Kompatibilität der AW-UR100 ermöglicht hochauflösende Bildaufnahmen auch bei digitalem Zoom und ermöglicht so die Aufnahme von wichtigen und einprägsamen Szenen in High Definition. Dies ermöglicht es, den Zuschauern realitätsnahe Aufnahmen zu liefern, ohne wichtige Szenen zu verpassen, wie z. B. Torschussszenen bei Sportübertragungen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können, und wichtige Detailaufnahmen, die bei knappen Entscheidungen einen wesentlichen Unterschied ausmachen können.

Aufnahme von Bildern von Anlagen und großen Schiffen in Küstengebieten
Die AW-UR100 ist mit hochpräzisem Harz Harzbeschichtung versehen, die sie staub- und wasserdicht sowie salzresistent macht. Damit kann sie sicher für Aufnahmen in Küstenregionen oder auf Schiffen eingesetzt werden. Die AW-UR100 ist außerdem mit OIS-, EIS- und DISS-Bildstabilisierungssystemen ausgestattet, die eine stabile Bildaufnahme auch an Orten mit instabilem Untergrund ermöglichen.

Bilderfassung für Sport-Coaching
Sie können während eines Spiels Aufnahmen aus der Vogelperspektive erfassen, um die Bewegungen aller Spieler zu bestätigen und Gegenmaßnahmen für die gegnerische Mannschaft zu entwickeln sowie Strategien zu untersuchen, wie z.B. die Formaktionskoordination für das Teamplay. Zusätzlich zur Vogelperspektive können Sie mit der Zuschneide-Funktion hineinzoomen und detaillierte Bewegungen jedes Spielers untersuchen. Die AW-UR100 kann als eine einzige Ressource verwendet werden, die effektiv genutzt werden kann, indem Material für strategische Überlegungen bereitgestellt wird.

Bildaufnahme und Streaming als Wetter- oder Informationskamera
Die AW-UR100 ist auch an Orten ohne Stromquelle einfach zu bedienen, da die Kamera über ein LAN-Kabel aufgeladen werden kann. Seine Langlebigkeit ermöglicht es Ihnen, Aufnahmen unabhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder anderen Wetterbedingungen zu erfassen, was es ideal für den Einsatz als Wetterkamera bei schlechtem Wetter, für langes Live-Video-Streaming und für andere Situationen macht, in denen es schwierig ist, ein Filmteam zu schicken.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, panasonic objektive, zoomobjektiv, O.I.S - optischer Bildstabilisator, 12G-SDI/3G-SDI/SFP+, E.I.S - elektrischer Bildstabilisator, 24x optischer Zoom, 4K UHD HD PTZ-Kamera, Pan-Tilt-Zoom-Kamera, Outdoor PTZ-Kamera, Dunstreduktion & Nachtmodus, Schwenk- und Neigefunktion, Weitwinkelobjektiv, 2.160/60p, IP65, NDI|HX, PoE++
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.467,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.528,83*
€ 13.719,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.518,66*
€ 13.707,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.481,74*
€ 13.663,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.467,08*
€ 13.645,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.