Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AW-HE145KEJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-HE145KEJ
EAN/GTIN:
     5025232922024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
panasonic ip-kamera

PANASONIC AW-HE145KEJ - Full-HD PTZ-Kamera mit integrierter Schwenk- und Neigefunktion (20-fach optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in schwarz

Die PANASONIC AW-HE145 PTZ-Kamera erreicht eine Empfindlichkeit von F9/2000 lx dank 1-Typ-MOS-Sensor und produziert selbst bei schlechten Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen von Bühnenveranstaltungen oder Gottesdiensten.

Der Bedienmechanismus ist der gleiche wie bei der High-End Schwenk-und-Neige-Kamera AW-UE150, sodass die reibungslose und präzise Betriebsleistung der Schwenken-, Neige- und Zoom-Funktionen stressfreie Aufnahmen ermöglicht.

Darüber hinaus sorgt ein 20-facher optischer Zoom und ein horizontales 75,1°-Weitwinkelobjektiv für mehr Flexibilität bei der Videoproduktion.

Der optische 20-fache Zoom wird mit der Intelligent Zoom-Funktion (x32) erweitert, um bei gleichbleibend hoher Auflösung weit entfernte Motive aufzunehmen.

Der Schwenk-/Neigemechanismus ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsmodus von bis zu 180º/s, was dreimal schneller ist als bei aktuellen Panasonic PTZ-Modellen. Im normalen Geschwindigkeitsmodus ist ein geräuscharmer Betrieb unter NC35 garantiert, was den Einsatz in ruhigen Umgebungen ermöglicht.

Die PANASONIC AW-HE145 PTZ-Kamera bietet viele Vorteile für die Installation, minimiert den Verkabelungsaufwand und vermeidet externe Konverter. Die Kamera unterstützt PoE++ (802.3bt | zusätzlich zum XLR 12V-Eingang), und eine Web-GUI bietet komfortable Bedienung von einem Remote-Gerät aus und unterstützt PC, Mac, Tablet und Smartphone.

HIGHLIGHTS:

  • Full-HD PTZ-Kamera für hochwertige Videoproduktionen auch in dunklen Umgebungen
  • Hohe Empfindlichkeit dank großformatigem 1-Typ Full-HD MOS-Sensor
  • 20-fach optischer Zoom / horizontale 75,1°-Weitwinkelaufnahme
  • SRT-Unterstützung für stabile Videoübertragungen
  • Hohe Schwenk-/Neigeleistung für fließende und präzise Kamerabewegungen
  • Ermöglicht hochwertige Videoproduktionen auch in dunklen Umgebungen
  • PoE++ Unterstützung (IEEE802.3bt: DC 42 V to 57 V)
  • Stromversorgung über PoE++ oder XLR
  • Leistungsanforderungen: 12 V DC (10.8 V - 13.2 V)
  • Stromverbrauch: PoE++ 1.2A | XLR 4.0A
  • Zoom: 20x optischer Zoom | 32x Full-HD i.Zoom | 10x digitaler Zoom
  • Videoausgang: HDMI 2.0 Standard (4:2:2 | 10Bit) und 3G-SDI (1x BNC | SMPTE292 | 75 Ohm)
  • RJ-45 LAN-Anschluss für IP-Kontrolle
  • HDR (HLG) Unterstützung
  • Unterstützung von Nachtmodus
  • O.I.S - Optischer Bildstabilisator
  • Ausgestattet mit einer großen Tally-Lampe
  • Adaptive Matrix: verhindert Farbübersteuerung durch blaue LEDs
  • NDI/ HX-Kompatibilität: hervorragende Video-Streaming-Qualität (optionaler Aktivierungscode wird benötigt)
  • Direkte Übertragung über RTMP (Real-Time Messaging Protocol)
  • Maße: 213 x 267 x 219 mm
  • Gewicht: ca. 4,10 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Benötigt eine zusätzliche 12V / 4A Stromversorgung (kompatibel mit IDX-IA70AXLR)

Die PANASONIC AW-HE145 PTZ-Kamera ist kompatibel mit:

  • AW-RP150GJ & AW-RP60GJ Remote Steuerungseinheiten
  • AW-SF100 & AW-SF200 Autotracking-Software
  • AK-HRP1000 | AK-HRP1015 | AK-HRP250 Fernbedinungs-Panel
  • AW-RM50AG Fernbedienung
  • PTZ Control Center
  • Virtueller USB-Treiber
  • EasyIP Plus

60p-Aufnahmen in Full-HD-Qualität
Aufnahmen mit Full-HD-Ausgabe und 59,94p erzielen störungsfreie Videobilder auch in Bereichen wie Live-Sport, in denen schnelle Bewegungen aufgenommen werden.

SRT-Unterstützung für stabile Videoübertragungen über öffentliche Leitungen
SRT, ein äußerst sicheres Videoübertragungsprotokoll der nächsten Generation für instabile Netzwerkumgebungen wird unterstützt.

Unterstützung verschiedener Schnittstellen
Die Schwenk-und-Neige-Kamera bietet eine Vielzahl von Ausgabeoptionen: 3G-SDI, HDMI und IP.

Nützliche Software für vereinfachten Workflow
Kompatibel mit einer Reihe von Software, einschließlich PTZ Control Center und Auto-Tracking-Software. Diese Software vereinfacht den Workflow von PTZ-Kameraaufnahmen und reduziert den Aufwand für Bedienung und Verwaltung.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000 kg
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.770,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.072,85*
€ 7.226,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.969,34*
€ 7.103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.826,56*
€ 6.933,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.770,57*
€ 6.866,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.