Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXO ID S108 - Hochleistungs-Subwoofer für ID14 Touring Version Lautsprechersystem - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXO ID S108 - Hochleistungs-Subwoofer für ID14 Touring Version Lautsprechersystem - in schwarz
NEXO ID S108 - Hochleistungs-Subwoofer für ID14 Touring Version Lautsprechersystem - in schwarz
NEXO ID S108 - Hochleistungs-Subwoofer für ID14 Touring Version Lautsprechersystem - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-NEX-IDS.108
Hersteller:
     Nexo
Herst.-Nr.:
     IDS.108
EAN/GTIN:
     3663387027977
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer

NEXO ID S108 - Hochleistungs-Subwoofer für ID14 Touring Version Lautsprechersystem - in schwarz

Der passende Sub für die ID14 misst nur 305 mm x 305 mm x 305 mm und wiegt nur 8 kg. Er verwendet ein hocheffizientes Bassreflex-Design und einen 8-Zoll-Neodym-Treiber mit großer Auslenkung.

Die Touring-Version bietet eine Anschlussplatte mit zwei Speakon-Buchsen und ein Magnelis-Stahlgitter vor der Schallwand.

Key Features:

  • Ein sehr leistungsfähiger kompakter Sub, der mit oder ohne den zugehörigen Vollbereichslautsprecher ID14 gestackt oder aufgehängt werden kann
  • Leicht und mit passendem Winkel einfach aufzuhängen
  • Touring-Version mit Magnelis-Stahlgitter und Speakon-Anschlüssen
  • Umfassende Auswahl von Zubehör für den Einsatz des IDS108 in einer Vielzahl von Anwendungen

Technische Daten:

  • Frequenzumfang @6 dB: 50 Hz to 150 Hz
  • Kennschalldruck 1 W @ 1 m: 95 dB
  • SPL-Spitzenpegel (1m): 122 dB
  • Nennimpedanz: 8 Ohm
  • Empfohlene Verstärkung: 300 bis 500 Watt/8 Ohm
  • Übergangsfrequenz: 50 – 120 Hz, 50 – 150 Hz
  • 8-Zoll-Neodym-Treiber mit 8 Ohm
  • Anschlüsse: 2 x NL4, 4-polige Steckverbinder (1+/1- IDS108 / 2+/2- Through)
  • Rigging: 2x M10 Gewindeeinsatz + 2 x M6 Gewindeeinsatz
  • Material: Baltisches Birken-Mehrschichtholz
  • Gehäusematerial: Schwarzer Strukturlack
  • Vorderseite: Magnelis-Stahlgitter und hinterlegtes Gewebe
  • Maße (HxBxT): 305 x 307 x 305mm
  • Gewicht: ca. 8,0 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.300 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,30*
€ 776,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.