| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-DEBWST06 Herst.-Nr.: DEBWST06 EAN/GTIN: 0088381567350 |
| |
|
| | |
| MAKITA DEBWST06 - Untergestell passend für Akku-Kapp- und Gehrungssäge & Schnellwechsel-Set Das MAKITA DEBWST06 ist ein Untergestell für Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischkreissägen. Das Untergestell verfügt über einen verbesserten Schnellwechsel-Befestigungsmechanismus und kann auf eine Länge von max. 2,55 m ausgefahren werden. Zusammengeklappt lässt sich das ca. 15,3 kg leichte Untergestellt einfach tragen oder rollen. Ein höhenverstellbarer Fuß gleicht unebene Untergründe aus. Auflageverlängerung mit Roller auf einer Seite. Highlights: - Alle Kapp- und Gehrungssägen können werkzeuglos aufgesetzt werden - zusätzlich verschiebbarer Schlitten
- Mit zusätzlichen Transportrollen
- Füße einklappbar für geringes Transportmaß
- Tragegriff für leichten Transport
- Einstellbarer Fuß um Unebenheiten auszugleichen
- Auflageverlängerung einseitig als Rolle, zweite Seite als Anschlag zu verwenden
Technische Daten: - Passend für MAKITA Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS111 | DLS211
- Passend für MAKITA Schnellwechsel-Set JM00000219 | JM23610050
- Maße (LxBxH): 1.150 - 2.550 x 750 x 850 mm
- Gewicht: ca. 15,3 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 17.240 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 143,33* | € 160,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 145,17* | € 161,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,64* | € 165,92* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 157,36* | € 174,87* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,89* | € 180,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|