| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-80360-000-76 Herst.-Nr.: 80360-000-76 EAN/GTIN: 4016842115853 |
| |
|
| | |
| König & Meyer 80360-000-76 - Tischstativ für Desinfektionsmittel-Eurospender (Höhe 465 mm | geeignet für 350/500/1.000 ml Behältnisse) - in weiß - Ansprechendes und praktisches Tischstativ für Desinfektionsmittelspender der Behältergrößen 350 | 500 | 1.000 ml
- Die stabile pulverbeschichtete Metallkonstruktion ist hygienisch leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern ausgestattet
- Vier Gummiauflagen sorgen für sicheren Stand und schützen die Tischoberfläche vor dem Verkratzen
- Perfekt geeignet für die Empfangs- oder Verkaufstheke, den Tresen oder auf dem Schreibtisch
- Eurospender und Desinfektionsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Aufstellmaß: 250 x 225 mm
- Höhe: 465 mm
- Material aus Stahl
- Gewicht: ca. 2,95 kg
- Farbe: Reinweiß
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.920000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, armhebelspender 1000 ml, kamera tischstativ |
| | |
| |