Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)
KOENIG & MEYER 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)
KOENIG & MEYER 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)
KOENIG & MEYER 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-19746-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19746-000-55
EAN/GTIN:
     4016842117123
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

König & Meyer 19746-000-55 - Smartphone-Tischstativ (Breite 60 - 84mm | Höhe 168mm | flache Stahlplatte)

Mit diesem Smartphone-Tischstativ ist Ihr Smartphone immer in Reichweite. Der Halter ist geeignet für alle flachen Geräte mit einer Breite von 60 bis 84 mm.
Die Bedienung ist einfach und schnell. Smartphone einlegen - Klemmbacken zusammen drücken - fertig. Auf Knopfdruck wird das Gerät wieder freigegeben.

Technische Daten:

  • Smartphone-Tischstativ
  • Geeignet für: Smartphones | flache Geräte | MP3 Player
  • Flexibler Haltearm
  • Drehbar 360°
  • Breite: 60 - 84 mm
  • Höhe: 168 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: ca. 0,65 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.720 kg
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 38,97*
€ 3,50*
ab € 43,20*
€ 59,01*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.