Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP HK07 - Flächenwippe mit klarer Linse & Glockensymbol (IP20) - in schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP HK07 - Flächenwippe mit klarer Linse & Glockensymbol (IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Flächenwippe mit klarer Linse & Glockensymbol (IP20) - in schwarz matt
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-490457009
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     490457009
EAN/GTIN:
     4008224670708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenwippe
flächenwippe kopp
flächenwippe

KOPP HK07 - Flächenwippe mit klarer Linse & Glockensymbol (IP20) - in schwarz matt

  • Flächenwippe mit klarer Linse und Glockensymbol passend für Ausschalter | Universalschalter | Kreuzschalter | Kontrollschalter | Taster
  • im Design HK07
  • Ausführung: einteilige Wippe
  • Verwendung: Blende
  • Aufdruck: Symbol "Glocke"
  • Schutzart: IP20
  • Schlagfestigkeit: IK00
  • Befestigungsart: Klemmbefestigung
  • mit Kontrollfenster/ Lichtauslass
  • halogenfrei
  • Ausführung der Oberfläche: matt
  • Oberflächenschutz: lackiert
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Maße (HxBxT): 55 x 55 x 7 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,84*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,94*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.