Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in schwarz
KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-190400015
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     190400015
EAN/GTIN:
     4008224434317
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

KOPP PRCD-K - Personenschutzschalter (Typ A | 230V / 16A | 3-polig | Fehlerstrom 30mA | 50Hz | IP55) - in schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 2.5 mm²
  • Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 45 °C
  • Mit Verriegelungsvorrichtung: Nein
  • Zusatzeinrichtungen möglich: Nein
  • Schutzart (IP): IP55
  • Prüfzeichen: VDE
  • Frequenz: 50 Hz
  • Fehlerstrom-Typ: A
  • Montageart: sonstige
  • Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Bemessungsspannung: 230 V
  • Polzahl: 3
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.280 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,56*
€ 107,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,44*
€ 111,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,73*
€ 130,17*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 111,89*
€ 139,86*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.