Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP BLUE ELECTRIC - 3-fach Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (Aufputz-Feuchtraum | waagrecht | 250V / 16A | IP44 | fertig verdrahtet) - in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP BLUE ELECTRIC - 3-fach Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (Aufputz-Feuchtraum | waagrecht | 250V / 16A | IP44 | fertig verdrahtet) - in anthrazit
KOPP BLUE ELECTRIC - 3-fach Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (Aufputz-Feuchtraum | waagrecht | 250V / 16A | IP44 | fertig verdrahtet) - in anthrazit
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-131315006
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131315006
EAN/GTIN:
     4008224654463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose

KOPP BLUE ELECTRIC - 3-fach Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (Aufputz-Feuchtraum | waagrecht | 250V / 16A | IP44 | fertig verdrahtet) - in anthrazit

  • Aufputz-Feuchtraum 3-fach Schutzkontakt-Steckdose
  • im Design BLUE ELECTRIC
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Bemessungsfehlerstrom: 250 A
  • Schutzart: IP44
  • Schlagfestigkeit: IK00
  • Frequenz: 50 – 50 Hz
  • Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
  • Schutzkontakt: Erdungsclips
  • waagrecht
  • fertig verdrahtet
  • Montageart: Aufputz
  • Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 4
  • Anzahl der Steckdosen: 3
  • Anzahl der Phasen: 1
  • mit Klappdeckel | mit Beschriftungsfeld | mit Durchschleiffunktion
  • halogenfrei
  • für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
  • Oberflächenschutz: unbehandelt
  • Ausführung der Oberfläche: glänzend
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Maße (HxBxT): 78 x 239 x 60 mm
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.490 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,79*
€ 37,87*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 28,83*
€ 38,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,22*
€ 44,43*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 40,03*
€ 52,75*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.