Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTOS ELECTRONIC InLine Netzkabel für Notebook (USA/Kanada | 3pol Kupplung | Länge: 2,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTOS ELECTRONIC InLine Netzkabel für Notebook (USA/Kanada | 3pol Kupplung | Länge: 2,00m) - in schwarz
INTOS ELECTRONIC InLine Netzkabel für Notebook (USA/Kanada | 3pol Kupplung | Länge: 2,00m) - in schwarz
INTOS ELECTRONIC InLine Netzkabel für Notebook (USA/Kanada | 3pol Kupplung | Länge: 2,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-INT-16656U
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     16656U
EAN/GTIN:
     4043718032679
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

u>INTOS 16656U - InLine Netzkabel für Notebook (USA/Kanada | 3pol Kupplung | Länge: 2,00m) - in schwarz

  • Netzkabel zum Anschluss von Notebooks in Steckdose USA/Kanada
  • Stecker A: NEMA 1-15 3pol. Stecker (USA/Kanada)
  • Stecker B: IEC-C5 ("MickyMaus"-Stecker)
  • Kabel: 3pol. AWG18 (ca. 3x 0,75mm²)
  • Variante: max. 10A | 125V
  • Signal: Strom
  • Länge: 2,00m
  • Farbe: schwarz
  • UL & CSA zertifiziert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,48*
Lager 5289
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,07*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 12,90*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,73*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.