Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002470020 - Dämmerungsschalter SOU-2+senz. (230V | 8A | 1-50000 Lx | 1 Kontakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002470020 - Dämmerungsschalter SOU-2+senz. (230V | 8A | 1-50000 Lx | 1 Kontakt)
ETI 002470020 - Dämmerungsschalter SOU-2+senz. (230V | 8A | 1-50000 Lx | 1 Kontakt)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002470020
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002470020
EAN/GTIN:
     3838895429234
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter

ETI 002470020 - Dämmerungsschalter SOU-2+senz. (230V | 8A | 1-50000 Lx | 1 Kontakt)

  • Beschreibung: SOU-2+senz. 230V
  • Klassifizierungsname: Dämmerungsschalter
  • Funktion: Überwachungs- und Steuerrelais
  • Kategorie: Dämmerungs- und Treppenlichtschalter
  • Versorgungsspannung (V): 230
  • Bemessungsstrom (A): 8
  • Lichtstrom (Lx): 1 - 50000
  • Spannungsart: AC
  • max. Schaltvermögen AC1: 2200
  • Kontakt-Typen: CO
  • Gewicht: ca. 120 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.285 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.