Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002343002 - Passchraube VDIII 50A passend für VDIII Sicherungssockel E33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002343002 - Passchraube VDIII 50A passend für VDIII Sicherungssockel E33
ETI 002343002 - Passchraube VDIII 50A passend für VDIII Sicherungssockel E33
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002343002
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002343002
EAN/GTIN:
     3838895013525
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Sicherungssockel
passeinsatz 50a

ETI 002343002 - Passchraube VDIII 50A passend für VDIII Sicherungssockel E33

  • Beschreibung: VDIII 50A
  • Klassifizierungsname: EC000085 | D-Schraub-Passeinsatz
  • Bemessungsstrom (A): 50
  • Typ Zubehör: Passeinsatz
  • Produktgruppenzubehör: Sicherungssockel D
  • Baugröße: DIII
  • Farbcode: Weiß
  • Gewicht: ca. 0,022 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.021 kg
Weitere Suchbegriffe: pass einsatz, sicherungssockel diii
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 2,08*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.