Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002243010 - Passchraube V.VL.STV D02 20A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002243010 - Passchraube V.VL.STV D02 20A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02
ETI 002243010 - Passchraube V.VL.STV D02 20A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002243010
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002243010
EAN/GTIN:
     3838895624943
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Sicherungslasttrenner
passeinsatz 20a

ETI 002243010 - Passchraube V.VL.STV D02 20A passend für Sicherungslasttrennschalter STV D02

  • Beschreibung: V.VL.STV D02 20A
  • Klassifizierungsname: EC000278 | NEOZED-Hülsenpasseinsatz
  • Bemessungsstrom (A): 20
  • Typ Zubehör: Passeinsatz
  • Produktgruppenzubehör: Sicherungslasttrennschalter STVD02
  • Baugröße: D02
  • Farbcode: Blau
  • Gewicht: ca. 0,84 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: pass einsatz, passeinsatz blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.