Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002222021 - Porzellan Sicherungssockel mit Schutzabdeckung D02 E18 63A N-K 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E18 | 400V | 63A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002222021 - Porzellan Sicherungssockel mit Schutzabdeckung D02 E18 63A N-K 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E18 | 400V | 63A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)
ETI 002222021 - Porzellan Sicherungssockel mit Schutzabdeckung D02 E18 63A N-K 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E18 | 400V | 63A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002222021
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002222021
EAN/GTIN:
     3838895007456
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

ETI 002222021 - Porzellan Sicherungssockel mit Schutzabdeckung D02 E18 63A N-K 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E18 | 400V | 63A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)

  • Beschreibung: D02 E18 63A N-K 3p
  • Klassifizierung: Sicherungssockel | EC001644
  • Größe: D02
  • Typ: mit Schutzabdeckung
  • Abmessungen: E18
  • Anzahl der Pole: 3
  • Bemessungsstrom (A): 63
  • Bemessungsspannung AC: 400
  • Bemessungsspannung DC: 400
  • Montage: 35mm DIN-Schiene
  • Werkstoff Porzellan
  • Gewicht: ca. 294g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.283 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.