Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 001901028 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 1p C10 (Auslösecharakteristik C | 240V | 50/60 Hz | 1-polig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 001901028 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 1p C10 (Auslösecharakteristik C | 240V | 50/60 Hz | 1-polig)
ETI 001901028 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 1p C10 (Auslösecharakteristik C | 240V | 50/60 Hz | 1-polig)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-001901028
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     001901028
EAN/GTIN:
     3838895923459
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter

ETI 001901028 - Leitungsschutzschalter ETIMAT P10 1p C10 (Auslösecharakteristik C | 240V | 50/60 Hz | 1-polig)

  • Beschreibung: ETIMAT P10 1p C10
  • Klassifizierungsname: Leitungsschutzschalter | EC000042
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Auslösecharakteristik: C
  • Anzahl der Pole: 1
  • Kurzschlusskapazität: 10
  • Spannungsart: AC
  • Bemessungspannung: 240 V
  • Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
  • Widerstehende Bemessungsimpulsspannung Uimp: 6 kV
  • Klemmen: 1-25 mm²
  • pim_status: F
  • Standard: EN/IEC 60898
  • Gewicht: ca. 0,092 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.091 kg
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,00*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,77*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.