Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-AVA-700514009 Herst.-Nr.: 700514009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AVAYA B109 - Kompaktes Konferenztelefon (LCD-Display | OmniSound | Bluetooth | NFC) - in schwarz Große Möglichkeiten in einer kleinen Einheit. Mit dem Konferenztelefon B109 können Sie Ihre persönlichen Konferenzen überall hin mitnehmen. Der kristallklare Sound und die Integration vieler Konferenzanwendungen sorgen dafür, dass es perfekt für Meetings mit einigen Kollegen oder als Alternative zu einem Headset unterwegs geeignet ist. Conference Phone B109 ist ein persönliches Konferenztelefon. Es ist kompakt und tragbar und passt problemlos in Ihre Aktentasche, egal wohin Sie gehen. Trotz seiner Größe liefert das Konferenztelefon B109 dank unserer einzigartigen OmniSound- Audiotechnologie einen kristallklaren Klang. Es ist ideal für ein Meeting mit ein paar Kollegen in einem Ihrer kleineren Konferenzräume. Oder in einem Hotelzimmer, wenn Sie nicht im Büro sind. Wenn Sie allein im Raum sind, ist das B109 eine gute Alternative zu einem Headset. Highlights: - Kristallklarer Klang mit Vollduplex dank OmniSound-Audiotechnologie.
- Unterstützung von Avaya Workplace und anderen Tools für Konferenzschaltung
- Kann an Mobiltelefon, Tablet oder PC angeschlossen werden
- Klarer LCD-Bildschirm zeigt aktivierte Funktion an.
- Vereinfachte Bluetooth-Kopplung und -Verbindung über NFC.
- HD-Anrufe über Bluetooth.
- Kann mit Avaya Geräten gekoppelt werden, die Bluetooth unterstützen.
- Bluetooth-A2DP für hervorragende Audioleistung beim Abspielen von Musik.
- USB zum Anschluss am Computer oder an anderen kompatiblen USB-Geräten.
- Kabellos dank eingebautem Akku und Bluetooth (der Akku wird über den USB-Anschluss aufgeladen und hat eine Betriebszeit von bis zu 12 Stunden).
- Anschlussmöglichkeit eines Headsets für den einfachen Wechsel zwischen Headset und Lautsprecherfunktion.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.380 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,53* | € 68,43* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 59,50* | € 79,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,57* | € 95,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|