Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65461520
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.77 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Frequenzbereich
50 - 7000 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.