Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM HALL 19" U-Rackblende mit Bürstenleiste zur Durchführung von Steckern und Kabeln (Höhe 1 HE | Materialstärke 1,5 mm | Größe der Öffnung 400 x 21 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADAM HALL 19" U-Rackblende mit Bürstenleiste zur Durchführung von Steckern und Kabeln (Höhe 1 HE | Materialstärke 1,5 mm | Größe der Öffnung 400 x 21 mm) - in schwarz
ADAM HALL 19" U-Rackblende mit Bürstenleiste zur Durchführung von Steckern und Kabeln (Höhe 1 HE | Materialstärke 1,5 mm | Größe der Öffnung 400 x 21 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ADA-87221BRUSH
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87221BRUSH
EAN/GTIN:
     4049521100963
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 Zoll Bürstenleiste

ADAM HALL 87221 BRUSH - 19" U-Rackblende mit Bürstenleiste zur Durchführung von Steckern und Kabeln (Höhe 1 HE | Materialstärke 1,5 mm | Größe der Öffnung 400 x 21 mm) - in schwarz

  • U-Rackblende mit Bürstenleiste zur Durchführung von Steckern und Kabeln
  • Produktart: 19" Rackblende
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Höhe: 1 HE
  • Breite: 19 Zoll
  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Material: Stahl
  • Größe der Öffnung: 400 x 21 mm
  • Gewicht: ca. 0,29 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.340 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 19,70*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 25,71*
€ 35,61*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.