Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM HALL 19" U-Rackblende (Höhe 0,5 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADAM HALL 19" U-Rackblende (Höhe 0,5 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz
ADAM HALL 19" U-Rackblende (Höhe 0,5 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz
ADAM HALL 19" U-Rackblende (Höhe 0,5 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ADA-872205STL
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     872205STL
EAN/GTIN:
     4049521016141
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 5he

ADAM HALL 872205 STL - 19" U-Rackblende (Höhe 0,5 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz

  • Produktart: 19" Rackblende
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Höhe: 0,5 HE
  • Breite: 19 Zoll
  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: ca. 0,2 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,74*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,68*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.