| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711594 Herst.-Nr.: 11594 EAN/GTIN: 4052886444863 |
| |
|
| | |
| zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen, einwandig Integrierte Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min Automatik-Zapfpistole 4,4 m Zapfschlauch CAS-kompatibles Gerät ohne Akku und Ladegerät (= Karkasse), nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku Außenmaße (LxBxH): ca. 785 x 595 x 685 mm Inhalt: 210 l Gewicht: ca. 21 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Niedervolt-Druckwasserpumpen, Niedervolt-Durchlaufpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, cemo dieseltankanlage, batteriehalter, mobile Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11594; CEMO |
| | |
| |