| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711592 Herst.-Nr.: 11592 EAN/GTIN: 4052886436530 |
| |
|
| | |
| Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen große Räder Ø 240 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen integrierte Schwallwand niedriger Schwerpunkt Zapfpistolenhalter integriert Tauchpumpe CENTRI SP30: elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A Förderleistung ca. 25 l/min mit Automatik-Zapfpistole, 3 m Befüllschlauch DN 19 CAS-kompatibles Gerät ohne Akku und Ladegerät (= Karkasse), nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku Außenmaße (LxBxH): 900 x 530 x 380 mm Inhalt: 60 l Gewicht: ca. 14 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, tauchpumpe cemo, batteriehalter, tauchpumpe 25l/min, mobile Dieseltankanlage, Dieseltankanlage, Tankanlage, Tankanlage Diesel, Betriebstankstelle, mobile Tanklanlage, Feldbetankung; 11592; CEMO |
| | |
| |