| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-711130 Herst.-Nr.: 11130 EAN/GTIN: 4052886408308 |
| |
|
| | |
| Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen große, luftbereifte Räder Ø 300 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen integrierte Schwallwand Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt für den Transport niedriger Schwerpunkt Zapfpistolenhalter integriert Zapfschlauch 3,4 m Kurbelpumpe: solide Bauweise für professionellen Betrieb Gehäuse aus Edelstahl und Technopolymer Förderleistung 0,38 l pro Umdrehung mit Handzapfventil unabhängig von elektrischer Energie Außenmaße (LxBxH): 1000 x 590 x 430 mm Inhalt: 100 l Gewicht: ca. 19 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, adblue-trolley 100l, drehkolbenpumpe, cemo fasspumpe, Trolley; AdBlue Tankanlage; mobile AdBlue Tankanlage; 11130; CEMO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,90* | € 752,36* | | | | Lager 5272 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,47* | € 760,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,26* | € 831,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 846,50* | € 970,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 848,42* | € 970,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|