Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit Netzgerät 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit Netzgerät 230 V
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit Netzgerät 230 V
Tauchpumpe CENTRI SP30 für AdBlue® - mit Netzgerät 230 V
Artikel-Nr.:
     5272-710590
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10590
EAN/GTIN:
     4052886334935
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Akkupumpe
Tauchpumpe CENTRI SP30 – geeignet für verschiedenste Behälter geeignet für AdBlue ® passt durch fast jede Behälteröffnung ab Ø 56 mm verschleißarme Kreiselpumpe, Elektromotor 12 V, max. 20 A hohe Förderleistung ca. 30 l/min. (freier Auslauf) mit Automatik-Zapfventil, 4 m Schlauch hoher Förderdruck, dadurch für Automatikzapfpistolen geeignet selbstansaugend Außenmaße Pumpe (ØxL): 56 x 160 mm Volumenstrom: ca. 25 l/min.
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, cemo elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, tauchpumpe klarwasser, Tauchpumpe; AdBlue-Betankungsset; Baupumpe; Hochdruck Tauchpumpe; Kellerentwässerungspumpe; Pumpe und Zapfpistole für Harnstofflösung; Tauchdruckpumpe; Tauchmotorpumpe; Tauchpumpe; Tauchpumpen; Unterwasserdruckpumpe; 196745-YY; D57-936.2110.020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 386,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,85*
€ 406,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,76*
€ 415,64*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 445,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,10*
€ 466,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.