Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fass-Pumpe Chemie-Set - für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Fass-Pumpe Chemie-Set - für Chemikalien
Elektrische Fass-Pumpe Chemie-Set - für Chemikalien
Elektrische Fass-Pumpe Chemie-Set - für Chemikalien
Artikel-Nr.:
     5272-710440
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     10440
EAN/GTIN:
     4052886340721
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Komplettes Pumpenset • Motor 230 VAC • dichtungsloses Pumpwerk mit stabiler 8 mm-Antriebswelle ohne Führungsrohr • robust, keine Toträume, leicht zu reinigen • kurzer Trockenlauf möglich • Schnellverschlußkupplung als stabile Bogenzahnkupplung, unempfindlich gegen Verschmutzung und aggressive Umgebung • Fassadapter aus PP, 2" AG • Wand halterung zur Aufbewahrung Motor p400-A-230, 850 W Pumpwerk DL-PVDF-A-HC 2 m Schlauch Universal-Chemie DN25 Zapfpistole PVDF/ FEP 1 ¼" technische Daten: Förderstrom: max. 110 l/min Druck: max. 0,8 bar Dichte: max. 1,6 kg/l Viskosität: max. 800 mPas Tauchtiefe: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, jessberger fasspumpe, abfüllpumpe, fasspumpe 1m, Fass-Pumpe; Abfüllpumpe; Akkupumpe; Behälterpumpe; Container-Pumpe; Elektrische Fasspumpen; Elektropumpen-Set; Fasspumpen; Faßpumpen-Set; Pumpen-Set; Säure- und Laugenpumpe; Zapfhahn; Öl-Fasspumpe; Ölfasspumpe; ; CM0440; D57-936.2132.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.111,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.