Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SAFE Sicherheitsschrank F90, SST 6/20 V2A - mit 4 Lagerebenen, für brennbare Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-SAFE Sicherheitsschrank F90, SST 6/20 V2A - mit 4 Lagerebenen, für brennbare Flüssigkeiten
F-SAFE Sicherheitsschrank F90, SST 6/20 V2A - mit 4 Lagerebenen, für brennbare Flüssigkeiten
Artikel-Nr.:
     5272-51147
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     51147
EAN/GTIN:
     4251534203610
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) F-SAFE Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten hergestellt aus einem nicht brennbarem Plattenverbundbaustoff (Klassifizierung: nicht brennbar A2), mit Oberflächenbeschichtung Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit Korpus grau, ähnlich RAL 7035 lichtgrau-mikroperl, Kanten farbig abgesetzt einflügelige Tür, Farbe ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb abschließbar, selbstschließend über ölhydraulisch gedämpften Türschließer Türfeststellanlage, im Brandfall selbsttätig schließend Edelstahlscharniere und Metallgriff Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung Stellfüße zum leichten Ausrichten und Niveauausgleich, verstellbar Sockelbereich mit abnehmbarer Blende daher mit Hubwagen unterfahrbar Be- und Entlüftung auf Schrankoberseite (Abluftstutzen NW 100), Verschlussauslösung der Zu- und Abluft über Thermoüberwachung Wannenböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm 3 Stück Wannenboden aus Edelstahl 1 Stück Bodenwanne und Lochblecheinsatz aus Edelstahl Außenmaße (BxTxH): 600x595x1960 mm Innenmaße (BxTxH): 515x480x1600 mm Tragkraft Wannenböden: 75 kg Gewicht: 340 kg Auffangvolumen Bodenwanne: 20 l Höchstvolumen Einzelgebinde: 18 l
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gf schrank, gefahrstoffschrank 4 böden, Sicherheitsschrank; Gefahrstoffschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Gefahrgutschrank; Gefahrstoffschrank; GF-Schrank; Sicherheitsschrank feuerbeständig; 51147; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.586,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,94*
€ 3.475,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.888,39*
€ 3.437,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,71*
€ 3.261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,84*
€ 3.167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,09*
€ 3.077,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.