| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-22942 Herst.-Nr.: 8850800101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zur Lagerung nicht entzündbarer, wassergefährdender Flüssigkeiten (WGK 1 - 3) Medienbeständig der Auffangwanne gemäß DIN EN 12285-1 Anhang B Technische Beschreibung: - Wand und Dach: bandverzinktes und beschichtetes vertikales Trapezblech aus wärmegedämmten Sandwich-Elementen (RAL 9002) - Dach: mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite - Tür mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur, verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt, Türanschlag DIN rechts - Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt - Bodenfreiheit durch zwei verzinkte Stahlunterzüge (40 H x 60 B mm), um Korrosion vorzubeugen - Wanne mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, Maschenweite 33 x 33 mm - Anschlusspunkt zur Erdung Statische Grundlagen: - prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode 3 (DIN EN 1990, 1991, 1993) Zertifikate: - Ü-Zeichen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt, Zulassungsnummer Z-38.5-332 - Werksprüfzeugnis zur Dichtheitsprüfung der Auffangwanne nach EN ISO 3452-1 - CE-Kennzeichnung - Gütesiegel "Sicher mit System" der Berufsgenossenschaft Kundenseitige Leistungen: - Erstellen der Fundamente - Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 - Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung - Erdungsanschluss - prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberatern, die Ihnen gerne weiterhelfen). Außenmaße (BxTxH): 2100 x 1140 x 2520 mm Innenmaße (BxTxH): 1900 x 850 x 2170 mm 1-flügelige Tür auf der 2m-Seite Türmaß (BxH): 1.220 x 2.120 mm Durchgangsmaß: 1.180 x 2.090 mm Auffangvolumen: 275 Liter Dichte des gelagerten Mediums: max. 2,0 kg/l Bodenbelastung: 1.000 kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) Radlast: 163 kg (berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm) Dachbelastung: 220 kg/m² (bei verteilter Last) Windlast: 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2), standortbezogen, gem. Eurocode 3 Gewicht: ca. 448 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |