Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank STI 300, isoliert, 2100 x 1140 mm, für nicht brennbare wassergefährdende Stoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134646
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8850800101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert

SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer dienen zur sicheren und vorschriftsmässigen Aussenlagerung von wassergefährdenden und entzündlichen Flüssigkeiten. Sie sind optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- bzw. feuchtigkeitsempfindlicher Produkte. Die isolierte Aussenhaut des soliden Gefahrstoff-Lagercontainers verhindert effektiv Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus. Wärmedämmende Sandwich-Elemente schützen das leicht reagierende Lagergut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Der SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer
erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Normen.

  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4
  • Robuste und verzinkt/beschichtete (RAL 9002) Wand- und Dachelemente aus Stahlblech
  • Isolierung aus PU-Hartschaum
  • Im Leerzustand jederzeit umsetzbar
  • Standardmässig mit Sicherheitsschloss/Panikknopfzylinder mit Drehknopf ausgestattet
  • Feuerverzinkte Auffangwanne mit feuerverzinkten Gitterrosten
  • Max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last
  • Aussenhöhe: 2520 mm
  • Innenhöhe: 2200 mm
  • Abmessung aussen: B 2100 x T 1140 mm
  • Abmessung innen: B 1960 x T 910 mm
  • Leergewicht: 448 kg
  • Auffangvolumen: 275 l


Ausführung: für nicht brennbare wassergefährdende Stoffe
Ausführung: für aktive/passive Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS Kategorie 1-3:

  • Aufbewahren dicht verschlossener Behälter
  • Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung zugelassen
  • Mit ex-geschützter techn. Zwangsbelüftung für den gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel je Stunde
  • Lüfter verdrahtet bis zum aufliegenden Schaltkasten


Lieferung: Aufstellfertig montiert

Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, 134646, 134646-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
20
Frei Haus
ab € 5.420,84*
€ 5.705,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 6.690,48*
€ 6.995,68*
€ 4,95*
ab € 6.888,92*
€ 7.196,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.995,68*
€ 8.324,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.945,31*
€ 8.264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.761,86*
€ 8.046,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.690,48*
€ 7.961,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.