Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer MC IC Pro 1360 - mit 2-flügeliger Tür, Boden isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-22768
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2223310201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Technische Beschreibung: -Außenmaße ohne Berücksichtigung von Anbauten -Innenmaße ohne Berücksichtigung von Einbauten -Wand: wärmedämmende Sandwich-Elemente, außen: vertikales beschichtetes Trapezblech innen: beschichtetes liniertes Blech -Dach: wärmedämmende Sandwich-Elemente, außen: beschichtetes Trapezblech, mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite innen: beschichtetes liniertes Blech -Türe: wärmedämmende Sandwich-Elemente, vertikales beschichtetes Trapezblech mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur -Türanschlag DIN rechts · Bodenelement: - aus verzinkter Stahlkonstruktion - mit eingelegten verzinkten Blindblechen - mit Mineralwolldämmung 100 mm - mit Bodenauflage aus OSB-Flachpressplatten 22 mm - Bodenbelastung bei verteilter Last: 500 kg/m² · Wärmedämmung: Dach: U = 0,49 W/(m²K), 26 dB Wand: U = 0,34 W/(m²K), 26 dB Boden: U = 0,34 W/(m²K) Beschichtung: Standard-Farbton der Beschichtung außen und innen: RAL 9002 Einsatzgebiet: -überall dort, wo Materialien ordnungsgemäß und diebstahlbeschützt gelagert werden müssen Aufstellort: -Innen- und Außenaufstellung -Zur Aufstellung von Containern wird eine tragfähige und befestigte Standfläche benötigt. Auf unbefestigten Flächen, sowie zur Vermeidung von Staunässe, kann ein einfaches Fundament aus Gehwegplatten erstellt werden. Den dazugehörigen Fundamentplan stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung.,Brandverhalten: Das Brandverhalten der Sandwichelemente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert. Dies entspricht der nationalen bauaufsichtlichen Benennung "schwer entflammbar". Statische Grundlagen: -prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode auf den Berechnungsgrundlagen DIN EN 1990 + NA 2010 (Grund- lagen Tragwerksplanung) DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkung auf Tragwerke), DIN EM 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) -Dachbelastung bei verteilter Last:100 kg/m² (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern) -Windlast 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) Standortbezogen, gem. Eurocode 3 Zertifikate: Gütesiegel Sicher mit System der Berufsgenossenschaft DIN ISO 9001 Zertifizierung CE-Kennzeichen Kundenseitige Leistungen: -erstellen der Fundamente das Fundament muss in der Lage sein, die anfallenden Lasten aufzunehmen, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 -Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung -Erdungsanschluss an bauseitig erstellte Ring-, Fundamente oder Tiefenerder -durch den Betreiber bleibt zu prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberater, die Ihnen gerne weiter helfen). Doppelflügeltür (asymmetrisch geteilt) auf der 3 m Seite Türmaß: 1.875 x 2.120 mm, Durchgangsgröße: 1.840 x 2.090 mm Außenmaß BxTxH:3.050 x 6.520 x 2.500 mm Innenmaß:2.800 x 6.090 x 2.170 mm Durchgangshöhe im Stoßbereich der Module: 2120 mm Bodenbelastung: 500 kg/m² Eigengewicht: ca. 1.963 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, lagercontainer 2 türen, Materialcontainer; FLADAFI®; Lagercontainer; Systemcontainer; Raumcontainer; Baustellencontainer; 2223310201; SÄBU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17.854,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.282,31*
€ 21.755,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.157,37*
€ 21.607,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.882,53*
€ 21.280,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.854,78*
€ 21.247,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.