| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-22617 Herst.-Nr.: 13210203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| (zerlegte Anlieferung - enfache Selbstmontage in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeug) Technische Beschreibung: -Außenmaße ohne Berücksichtigung von Anbauten -Innenmaße ohne Berücksichtigung von Einbauten -Wand: sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech -Dach: sendzimirverzinktes Trapezblech mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite -Türe: sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur -verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt -Türanschlag DIN rechts Einsatzgebiet: -überall dort, wo Materialien ordnungsgemäß und diebstahlbeschützt gelagert werden müssen Aufstellort: -Innen- und Außenaufstellung -zur Aufstellung von Containern wird eine tragfähige und befestigte Standfläche benötigt. Auf unbefestigten Flächen, sowie zur Vermeidung von Staunässe, kann ein einfaches Fundament aus Gehwegplatten erstellt werden. Den dazugehörigen Fundamentplan stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung. Statische Grundlagen: -prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode auf den Berechnungsgrundlagen DIN EN 1990 + NA 2010 (Grund- lagen Tragwerksplanung) DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkung auf Tragwerke), DIN EM 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) -Dachbelastung bei verteilter Last:220 kg/m² (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern) -Windlast 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) Standortbezogen, gem. Eurocode 3 Zertifikate: Gütesiegel Sicher mit System der Berufsgenossenschaft DIN ISO 9001 Zertifizierung CE-Kennzeichen GS-Kennzeichen Kundenseitige Leistungen: -erstellen der Fundamente das Fundament muss in der Lage sein, die anfallenden Lasten aufzunehmen, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 -Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung -Erdungsanschluss an bauseitig erstellte Ring-, Fundamente oder Tiefenerder -durch den Betreiber bleibt zu prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberatern, die Ihnen gerne weiterhelfen). Doppelflügeltür (asymmetrisch geteilt) auf der 2 m Seite Türmass: 1.880 x 1.930 mm, Durchgangsgröße: 1.830 x 1.890 mm Außenmaß BxTxH:3.050 x 2.170 x 2.115 mm Innenmaß:2.920 x 2.000 x 2.080 mm Packmass:3.050 x 2.170 x 350 mm Eigengewicht:ca. 390 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |