Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC pro XL - für brennbare Flüssigkeiten, mit 2x3 Auszugsböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC pro XL - für brennbare Flüssigkeiten, mit 2x3 Auszugsböden
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC pro XL - für brennbare Flüssigkeiten, mit 2x3 Auszugsböden
Artikel-Nr.:
     5272-19457
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     29-201267-056
EAN/GTIN:
     4036361082986
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen gemäß TRGS 510 (Anhang 1) Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch MPA Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten mit GS- und CE-Zeichen Türfeststellanlage mit Thermoüberwachung Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe Potentialausgleichslaschen auf dem Schrankdach für die Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) Stellfüße von innen und aussen verstellbar Be – und Entlüftung in jeder Schrankebene Abluftanschluss auf der Schrankoberseite NW 75 Außengehäuse und Flügeltür mit hochbeständiger Pulverbeschichtung, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten Oberfläche: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Tür RAL 1018 zinkgelb Ausstattung: Mitteltrennwand 2 Stk. Bodenwanne 2x 3 Auszugsböden Material: Stahlblech Oberfläche: pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 Außenmaße (BxTxH): 1194 x 612 x 2085 mm Innenmaße (BxTxH): 979 x 469 x 1700 mm Auffangvolumen Bodenwanne: 2 x 11 l Höchstvolumen Einzelgebinde: 10 l Tragkraft: 60 kg Gewicht: ca. 485 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank düperthal, gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Sicherheitsschrank; Gefahrstoffschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Gefahrgutschrank; Gefahrstoffschrank; GF-Schrank; Sicherheitsschrank feuerbeständig; 29-201267-056; Düperthal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.099,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.452,83*
€ 5.298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.407,31*
€ 5.244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.220,34*
€ 5.022,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.132,14*
€ 4.917,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.099,22*
€ 4.878,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.