Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SAFE Sicherheitsschrank F30 SST 12/20 - mit 6 Vollauszügen, für brennbare Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-SAFE Sicherheitsschrank F30 SST 12/20 - mit 6 Vollauszügen, für brennbare Flüssigkeiten
F-SAFE Sicherheitsschrank F30 SST 12/20 - mit 6 Vollauszügen, für brennbare Flüssigkeiten
F-SAFE Sicherheitsschrank F30 SST 12/20 - mit 6 Vollauszügen, für brennbare Flüssigkeiten
Artikel-Nr.:
     5272-19268
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     19268
EAN/GTIN:
     4251534203351
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
mit GS- und CE-Zeichen Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit Korpus grau, ähnlich RAL 7035 lichtgrau-mikroperl zweiflügelige Tür, Farbe ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb abschließbar, selbstschließend über ölhydraulisch gedämpften Türschließer Türfeststellanlage, im Brandfall selbsttätig schließend Edelstahlscharniere und Metallgriff Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung Stellfüße zum leichten Ausrichten und Niveauausgleich, verstellbar Sockelbereich mit abnehmbarer Blende daher mit Hubwagen unterfahrbar Be- und Entlüftung auf Schrankoberseite (Abluftstutzen NW 100), Verschlussauslösung der Zu- und Abluft über Thermoüberwachung 6 Stück leichtgängige Vollauszüge aus Stahlblech lackiert Außenmaße (BxTxH): 1195 x 595 x 1960 mm Innenmaße (BxTxH): 1075 x 515 x 1600 mm Tragkraft Vollauszüge: 65 kg Gewicht: ca. 324 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gf schrank, protecto gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank; Gefahrstoffschrank; feuerbeständiger Sicherheitsschrank; feuerfester Labor-Sicherheitsschrank; Gefahrgutschrank; Umweltschrank; GF-Schrank; Sicherheitsschrank feuerbeständig; 19268; PROTECTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.189,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,28*
€ 4.192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.485,85*
€ 4.148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,03*
€ 3.955,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.242,70*
€ 3.858,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.189,95*
€ 3.796,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.