Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne Stahl lackiert SW2-mobil - mit Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne Stahl lackiert SW2-mobil - mit Gitterrost
Fahrbare Auffangwanne Stahl lackiert SW2-mobil - mit Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-19070
Hersteller:
     PROTECTO
Herst.-Nr.:
     19070
EAN/GTIN:
     4251534202156
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten, Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601) in Anlehnung an die StawaR, mit Protecto Wannenprüfzeugnis Stellfläche mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten Mobilität durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen; Rollen aus Polyamid, Ø 125 mm Mit Schiebebügel zum problemlosen Positionieren Wannenwerkstoff: Stahl, 1.0038 Materialstärke: 3 mm Oberfläche: lackiert, RAL 5002 ultramarinblau Außenmaße (BxTxH): 1200 x 805 x 436 mm (o. Bügel); 1380 x 805 x 1065 mm (m. Bügel) Auffangvolumen: 210 Liter Belastung: 450 kg Kapazität: 2 Fässer à 200 l Gewicht: ca. 69 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Fahrbare Auffangwanne; Auffangwanne; Auffang-Wanne; mobile Auffangwanne; Fasswanne; 19070; PROTECTO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,74*
€ 1.046,72*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 925,12*
€ 1.046,74*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,74*
€ 1.245,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,42*
€ 1.238,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,45*
€ 1.189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,37*
€ 1.151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,12*
€ 1.100,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.