Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme mausgrau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme mausgrau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme mausgrau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Artikel-Nr.:
     5272-18230-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462001596
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
sicherer und schneller Transport von gefüllten 200l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern und 220l-Kunststoff-L-Ringfässern stabile Stahlblechkonstruktion übersichtlich für den Staplerfahrer Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange Maße (LxBxH): 1295 x 585 x 925 mm Kapazität: 1 Fass Tragkraft: 800 kg Gabelabstand: 230 mm max. Gabelquerschnitt: 150 x 65 mm Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: fassheber, Fasslifter; Fasshandling; Fass-Handling; 4408-07-0000-5; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,69*
€ 1.610,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.479,41*
€ 1.610,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,06*
€ 1.616,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.579,36*
€ 1.706,62*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.646,62*
€ 1.780,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,90*
€ 2.119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,33*
€ 2.098,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,08*
€ 2.027,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,21*
€ 1.987,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,62*
€ 1.959,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.