Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme lichtblau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme lichtblau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Fasslifter Typ RS-I/M zur Aufnahme lichtblau - von einem stehenden 200l-Stahl-Spundfass
Artikel-Nr.:
     5272-18230-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462001572
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
sicherer und schneller Transport von gefüllten 200l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern und 220l-Kunststoff-L-Ringfässern stabile Stahlblechkonstruktion übersichtlich für den Staplerfahrer Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange Maße (LxBxH): 1295 x 585 x 925 mm Kapazität: 1 Fass Tragkraft: 800 kg Gabelabstand: 230 mm max. Gabelquerschnitt: 150 x 65 mm Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Lifter, Fassheber, Fasslifter, fassgreifer bauer, fass zangengreifer, Fasslifter; Fasshandling; Fass-Handling; 4408-07-0000-3; Bauer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,17*
€ 1.543,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,35*
€ 1.555,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,04*
€ 1.561,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,71*
€ 1.585,17*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.650,61*
€ 1.764,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,17*
€ 2.099,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,82*
€ 2.079,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,07*
€ 2.015,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,93*
€ 1.980,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,61*
€ 1.964,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.