Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 450/SW feuerrot - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 450/SW feuerrot - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand
Auffangwanne AW 450/SW feuerrot - mit Gitterrost-Stellfläche und Spritzschutzwand
Artikel-Nr.:
     5272-16877-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-21-2000-2
EAN/GTIN:
     4052462070677
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von 200-l-Fässern Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch Mit Übere Außenmaße (BxTxH): 1480 x 1460 x 1360 mm Auffangvolumen: 450 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 x 200l Fässer Gewicht: 192 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-21-2000-2; Bauer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,37*
€ 1.147,36*
Lager 5272
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.029,98*
€ 1.147,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,39*
€ 1.255,46*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,38*
€ 1.365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,75*
€ 1.357,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,91*
€ 1.306,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,86*
€ 1.270,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.