Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 450 lichtblau - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 450 lichtblau - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche
Auffangwanne AW 450 lichtblau - mit verzinkter Gitterrost-Stellfläche
Artikel-Nr.:
     5272-16875-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-21-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462000131
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von 200-l-Fässern Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Außenmaße (BxTxH): 1460 x 1460 x 355 mm Auffangvolumen: 450 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 x 200l Fässer Gewicht: 144 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-21-0000-3; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,36*
€ 855,47*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 770,25*
€ 855,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,02*
€ 929,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,17*
€ 933,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,22*
€ 935,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,49*
€ 1.018,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,63*
€ 1.005,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,03*
€ 977,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,65*
€ 952,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,25*
€ 916,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.