| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16823-blau Herst.-Nr.: 4518-56-0000-3 EAN/GTIN: 4052462051539 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 Außenmaße (BxTxH): 1765 x 1315 x 255 mm Auffangvolumen: 256 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 159 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-56-0000-3; Bauer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,67* | € 1.240,35* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,31* | € 1.240,38* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,42* | € 1.318,24* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,44* | € 1.374,46* | | | | Lager 5272 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,48* | € 1.456,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|