| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16797-gelb Herst.-Nr.: 4518-76-0000-1 EAN/GTIN: 4052462054707 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungser Außenmaße (BxTxH): 3265 x 1315 x 270 mm Auffangvolumen: 570 Liter Gewicht: 177 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-76-0000-1; Bauer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,92* | € 1.627,27* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,32* | € 1.627,29* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.547,69* | € 1.716,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,43* | € 1.724,31* | | | | Lager 5272 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,63* | € 1.848,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|