| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16770 Herst.-Nr.: 4518-52-0000-7 EAN/GTIN: 4052462060234 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 1765 x 1315 x 255 mm Auffangvolumen: 258 Liter Gewicht: 108 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-52-0000-7; Bauer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,03* | € 1.213,27* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,99* | € 1.213,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,27* | € 1.261,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,21* | € 1.266,44* | | | | Lager 5272 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,93* | € 1.274,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|