Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2051 SR mobil feuerverzinkt - zur Lagerung und Transport von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2051 SR mobil feuerverzinkt - zur Lagerung und Transport von 200 l Fässern
Auffangwanne 2051 SR mobil feuerverzinkt - zur Lagerung und Transport von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16766
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-95-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462047488
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mobile Lagerung von 200-l-Fässern Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm Schiebegriff Außenmaße (BxTxH): 815 x 1920 x 1115 mm Auffangvolumen: 202 Liter Tragfähigkeit: 1350 kg Kapazität: 3 Fässer à 200 l Gewicht: 103 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, fahrbare Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, mobile Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-95-0000-7; Bauer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,92*
€ 725,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,13*
€ 730,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,78*
€ 745,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,76*
€ 790,26*
Lager 5272
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 763,88*
€ 840,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,35*
€ 1.000,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,84*
€ 986,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,35*
€ 961,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,88*
€ 909,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-3
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.