Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2050 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2050 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2050 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2050 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16759-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-72-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462022713
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 1800 x 800 x 275 mm Auffangvolumen: 202 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 3 Fässer à 200 l Gewicht: 86 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-72-0000-5; Bauer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,26*
€ 347,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,68*
€ 349,40*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,60*
€ 388,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,21*
€ 395,08*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 455,87*
€ 518,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-2
ab € 221,58*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-1
ab € 221,34*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-3
ab € 221,47*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-5
ab € 220,96*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-4
ab € 222,02*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-7
ab € 254,43*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-2
ab € 303,26*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-1
ab € 300,76*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-3
ab € 302,15*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-4
ab € 300,87*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-7
ab € 337,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.