Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2000 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2000 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16733-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020702
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 800 x 800 x 460 mm Auffangvolumen: 210 Liter Gewicht: 43 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne lxb 800 x 800 mm, fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-02-0000-3; Bauer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 246,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 247,43*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,49*
€ 275,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 283,39*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 315,56*
€ 364,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,70*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,74*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.