Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW-P 3 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW-P 3 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten
Kleingebindewanne KGW-P 3 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten
Artikel-Nr.:
     5272-16447
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 3 V2A
EAN/GTIN:
     4052462054042
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zugelassen zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten, Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601) Wannenwerkstoff: V4A, Edelstahl 1.4571 Materialstärke: 2 mm Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 100 mm Auffangvolumen: 60 l Belastung: 200 kg
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne edelstahl, auffang wanne, auffangwanne 800x800 mm, Kleingebindewanne; Laborwannen; Auffangwanne; KGW-P 3 V2A; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,35*
€ 605,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,81*
€ 605,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,31*
€ 623,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,25*
€ 626,48*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 542,41*
€ 630,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,93*
€ 737,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,38*
€ 712,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,23*
€ 690,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.