Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW-P 2 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW-P 2 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten
Kleingebindewanne KGW-P 2 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten
Kleingebindewanne KGW-P 2 V4A - aus Edelstahl 1.4571 für Paletten
Artikel-Nr.:
     5272-16446
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 2 V2A
EAN/GTIN:
     4052462054035
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zugelassen zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten, Medienbeständigkeit gemäß DIN EN 12285-1:2018 Tabelle B.2 (ehem. DIN 6601) Wannenwerkstoff: V4A, Edelstahl 1.4571 Materialstärke: 2 mm Außenmaße (BxTxH): 800 x 600 x 120 mm Auffangvolumen: 40 l Belastung: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne edelstahl 600x600mm, auffang wanne, auffang-wanne edelstahl, Kleingebindewanne; Laborwannen; Auffangwanne; KGW-P 2 V2A; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,82*
€ 406,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,02*
€ 406,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,45*
€ 424,10*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 424,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,42*
€ 425,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.