Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Auffangwanne KN-P4 - mit PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-16149
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochplatten 100 mm Bodenfreiheit durch Fußkonstruktion, unterfahrbar Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 1270 x 1270 x 310 mm Auffangvolumen: 225l Belastung: 1800kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne pe unterfahrbar, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kunststoff-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,93*
€ 1.109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,35*
€ 1.069,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,04*
€ 1.029,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,95*
€ 959,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.