Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Auffangwanne KN-PO8 - mit PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHD-Auffangwanne KN-PO8 - mit PE-Lochplatte
PEHD-Auffangwanne KN-PO8 - mit PE-Lochplatte
Artikel-Nr.:
     5272-16128
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert Stellfläche mit herausnehmbaren PE-Lochplatten Boden flach, ganzflächig aufstehend Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 2470 x 1270 x 125 mm Auffangvolumen: 225l Belastung: 3600kg
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, auffangwanne 225l, Kunststoff-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.439,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.